Kalotte für Trapezprofil
Kalotte für Trapezprofile
KALOTTE-W40/26-RAL3009
Art.-Nr. 049840264
EAN 4053479548425
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ausführung in Aluminium mit aufgeklebter Chloropren-Dichtung
- Für Obergurtmontage von Bedachungen aus Polyester, Aluminium, Stahl und Faserzement
- Für Dichtscheiben bis Außendurchmesser 22 mm geeignet
Bitte beachten Sie eine Lieferzeit von 7 Arbeitstagen.
Mindestabnahmemenge für farbige Kalotten sind 400 Stück.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Aluminiumlegierung, ALMG3 |
Oberfläche | Blank |
Werkstoff Dichtung | Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM |
Farbe | Oxidrot RAL 3009 |
Winkel (α1) | 40 Grad |
Breite (b1) | 26 mm |
Länge (l1) | 45 mm |
Schenkelbreite (l2) | 7,7 mm |
Lochdurchmesser (d1) | 7,3 mm |
Passend für Dachprofil | alubel 21, DS Staalprofil DS 20/115, LINDAB LP 1100, Plannja Plannja 19, Isopan LG 20, Luxmetall LM D-20/138, O Metall 20.156/7, SAB 19KD/1050-S, Siegmetall S 17/136, JORIS IDE JI 19.155.1090, Blachotrapez T-18, JORIS IDE JI Vulcasteel Roof |
RoHS-konform | Ja |
