Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kalotte für Trapezprofil

Kalotte für Trapezprofile
KALOTTE-W32/54-RAL8012

Art.-Nr. 049832542
EAN 4053479547923

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Ausführung in Aluminium mit aufgeklebter Chloropren-Dichtung

  • Für Obergurtmontage von Bedachungen aus Polyester, Aluminium, Stahl und Faserzement

  • Für Dichtscheiben bis Außendurchmesser 22 mm geeignet
Hinweis

Bitte beachten Sie eine Lieferzeit von 7 Arbeitstagen.


Mindestabnahmemenge für farbige Kalotten sind 400 Stück.

ProfilherstellerProfilbeschreibungWürth-Kalotte
Zuordnung Kalotten-Profil
A
B
D
E
F
H
I
J
K
L
M
O
P
R
S
T
W
Alubel SpAAlutech DachW27/25
TEK 28W36/40
alubel 21W40/26
alubel 28W36/40
alubel 40W36/40
alubel 44W24/30
Aluform GmbHAluform 20/125W33/37
Aluform 29/124W35/20
Aluform 30/153W30/23
Aluform 40/167W23/34
Aluform 42/250W38/30
Aluform 45/150W27/25
Aluform 45/200W36/40
Alutherm DT 900W27/25
Alutherm DT 1000W38/30
Welle 18/76R24/40
Welle 35/137R32/51
Welle 55/177R48/57
ArcelorMittal39/333W30/23
85/280W36/40
100/275W36/40
160/250W17/40
A 35/207W48/33
A 40/183W33/37
A 50/250W32/54
Ondafibre 3005 TW27/25
Ondatherm 1001 TSW30/23
Welle 18/76R24/40
ArpanelD-PIR 40/333W33/37
BalexBTD 45-333W30/23
BruchaDPW15/25
DS StaalprofilDS 20/115W40/26
DS 35/190W36/40
DS 35/206W33/37
DS Sinus 18/75R24/40
DS Sinus 35/143R32/51
SISCOROOF 4GW15/20
SISCOTEC ROOF 4GW15/20
Eternit GmbHWelle 5R48/57
Welle 6R48/57
Welle 8R32/51
Feilmeier AGEL 22/214W33/37
EL 30/220W36/40
EL 35/207W36/40
EL 39/333/SW23/34
EL 40/183W17/40
EL 45/333/SW35/28
EL 50/250W32/54
Welle EL 18/76R24/40
Finish ProfilesDakprofiel 18-76R24/40
Dakprofiel 20-1090W48/33
Dakprofiel 35-1000W33/37
Dakprofiel 42-960R48/57
Fischer Profil35/207W36/40
40/183W17/40
50/250W32/54
85/280W36/40
100/275W36/40
135/310W17/40
150/280W36/40
165/250W17/40
Fischer ThermW36/40
Fischer Therm PlusdachW17/40
Sinus 18R24/40
Sinus 27R32/51
Sinus 42R48/57
Friedrich von Lien AG WeckmanW-1/1064R24/40
W-20/1100W35/28
W-35/1035W36/40
HNB Nordbleche GmbHHochprofil 100/275W36/40
Hochprofil NB 85/280W36/40
Nordblech 18/76R24/40
Nordblech 19/137W48/33
Nordblech 20/125W36/40
Nordblech 35/207W36/40
Nordblech 40/183W17/40
Nordblech 40/333W30/23
Nordblech 50/250W32/54
Hoesch AGT-35.2W36/40
T-40.2W17/40
T-160.1W17/40
ThermoRockW30/23
ISMOEC S.r.lIsicop G5W30/23
Isopan Deutschland GmbHISOCOPW27/25
ISOCOP 4GW27/25
LG 20W40/26
LG 28W33/37
LG 40W27/25
Italpannelli Deutschland GmbHPentaW15/20
JORIS IDE Deutschland GmbHJI 18.76.988R24/40
JI 19.155.1090W36/40
JI 33.250.1000W30/23
JI 35.207.1035W36/40
JI 40.183.915W17/40
JI 45.333.1000W30/23
JI 46.150.900R32/51
JI 50.250.1000W32/54
JID 45.333.100W24/30
JI Ecopaneel 1000W35/20
JI Roof 1000W30/23
JI Roof PIRW30/23
VDB 18.76.988R24/40
VDB 27.111.1000R24/40
VDB 30.220.1100W36/40
VDB 35.207.1035W36/40
VDB 40.183.915W17/40
VDB JL 30.220.1100W36/40
KingspanKS 1000 FFW27/25
KS 1000 RWW24/30
Klinger & Partner Profilvertrieb GmbH18.76.1064R24/40
20.125.1000W33/37
30.200.1000W35/20
30.207.1035W48/33
35.207.1035W36/40
40.183.915W36/40
42.160.960R48/57
45.333.1000W30/23
50.250.1000W32/54
Metecno HipertecW15/20
Klöckner & CoKAS 19/105 KD SW48/33
KAS 19/105W48/33
KAS 30/262 KD SW36/40
KAS 35/207W33/37
KAS 40/183W17/40
KAS 45/333 KDW24/30
KAS 45/333 KD SW30/23
KAS 50/250W32/54
KAS 85/280W36/40
KAS 89/305W36/40
KAS 106/250W17/40
KAS 110/333W17/40
KAS AL-20/125W33/37
KAS AL-20/125-AW33/37
KAS AL-29/124-AW35/20
KAS AL-30/153-AW24/30
KAS AL-35/207W36/40
KAS AL-40/167-AW23/34
KAS AL-40/183W17/40
KAS AL-42/250-AW24/30
KAS AL-45/150-AW27/25
KAS AL-45/200-AW36/40
KAS AL-45/333 KDW30/23
KAS AL-50/250W32/54
KAS AL-WP 18/76R24/40
KAS AL-WP 27/111R32/51
KAS AL-WP 35/137R32/51
KAS AL-WP 42/160R48/57
KAS AL-WP 55/177R48/57
Lattonedil DE GmbHEurofire Typ EFW35/20
IsocopreW35/20
Laukien GmbH18/76R24/40
20-75W30/23
22-214W36/40
27/111R32/51
35-207W36/40
40-100W38/30
42/160R48/57
50-250W36/40
55/177R48/57
Lindab GmbHLP 20W35/28
LP 35W36/40
LP 1100W40/26
LTP 20W35/28
LVP 20W35/28
Sinus 18R24/40
Luxmetall Deutschland GmbHLM D-18/76R24/40
LM D-20/138W40/26
LM D-35/207W36/40
LM D-45/333/SW27/25
MAAS Profile GmbH & Co. KG20-75W27/25
20-100W33/37
22-214W36/40
35-207W36/40
40-100W38/30
45-150W27/25
45-333 SW30/23
50-250W36/40
WP 18-76R24/40
WP 27-111R32/51
WP 42-160R48/57
Welle 18-76R24/40
Welle 27-111R32/51
Welle 42-160R48/57
Welle 55-177R48/57
Metecno Bausysteme GmbHG4W15/20
H-Wall 8PR24/40
Hipertec DachW15/20
Hipertec Dach SoundW15/20
Montana Bausysteme AGMTD TLW23/34
SP 18/76R24/40
SP 20/154W35/28
SP 26/143W36/40
SP 27/111R32/51
SP 30/221W36/40
SP 35/207W36/40
SP 40/183W17/40
SP 41/193,5W36/40
SP 42/160R48/57
SP 44/333 SW38/30
SP 44/333W24/30
SP 45/150W36/40
SP 59/225W23/34
SP 80/277W17/40
SP 105/345W36/40
SP 111/310W17/40
SP 135/310W36/40
SP 153/280W17/40
SP 160/250W17/40
Münker Metallprofile GmbHM 18.1/76R24/40
M 18/76R24/40
M 20/210W36/40
M 27.1/111R32/51
M 27/111R32/51
M 35.1/207W48/33
M 35/207W36/40
M 40.1/183W33/37
M 40/183W17/40
M 40KD/333W30/23
M 50/250W32/54
M 85/280W36/40
M 100/275W17/40
M 135.1/310W36/40
M 150/280W36/40
M 160/250W17/40
O-Metall20.125/8W33/37
20.156/7W40/26
25.268/4W38/30
25.280/3W17/40
30.153/7W27/25
30.200/5W30/23
30.207/5W36/40
35.250/4W33/37
39.333/3W35/28
40.183/5W17/40
40.250/4W27/25
45.150/6W27/25
45.333/3W30/23
50.250/4W32/54
DPW27/25
DP-FW27/25
Welle 18.76R24/40
Welle 27.111R32/51
Welle 42.160R48/57
Welle 55.177R48/57
PROGE Profilverkauf Gehrmann GmbH19/105W48/33
20/125W33/37
20/154W35/28
26/143W36/40
30/207W48/33
30/220W36/40
30KDW36/40
35.1/207W48/33
35/207W36/40
39/333W30/23
40.1/183W33/37
40/183W17/40
41/193,5W33/37
45/150W36/40
45/333W24/30
45KD-SW30/23
50/250W32/54
58KDW32/54
59/225W23/34
70/200W32/54
80/277W17/40
85/280W36/40
89/305W36/40
100/275W17/40
105/345W17/40
106/250W17/40
Welle 18/76R24/40
Welle 27/111R32/51
Welle 42/160R48/57
Welle 55/177R48/57
Pflaum & Söhne Bausysteme GmbH32/207 BW48/33
32/207 TW48/33
85/280 TW36/40
1001 TSW27/25
Plannja GmbHPlannja 19W40/26
Plannja 20-75W30/23
Plannja 35W36/40
Plannja 45/45R/45FW36/40
sinus 18R24/40
sinus 51R48/57
Romakowski GmbH & Co. KGTyp DW15/25
Typ DuoW15/25
Ruukki ConstructionSP2C PIRW36/40
SPC WW36/40
S.A.B. Profil GmbHSAB 18/988R24/40
SAB 18/1064R24/40
SAB 19/1050W48/33
SAB 19KD/1050-SW40/26
SAB 27/1000R24/40
SAB 30KD/1050 SW36/40
SAB 35R/1035W36/40
SAB 40R/915W17/40
SAB 42/960R48/57
SAB 45KD/1000W24/30
SAB 45KD/1000-SW30/23
SAB 50R/1000W32/54
SAB 58KD/945-SW32/54
SAB 70R/800W32/54
SAB 85R/1120W36/40
SAB 89 R/915W36/40
SAB 100R/825W17/40
SAB D 65-75-95-115-135W33/37
SAB W 100-120-SLR24/40
S.A.M. Bausysteme UGST 35-207W36/40
SW 18-76R24/40
SIEGMETALLS 18/76R24/40
S 35/207W48/33
S 75/305W36/40
S17/136W40/26
Salzgitter BauelementePS 35/207W36/40
PS 40/183W17/40
PS 50/250W32/54
PS 85/280W36/40
PS 100/275W17/40
SIP DW36/40
Trimo DE GmbHSNVW27/25
Wurzer Profiliertechnik GmbH20/125W33/37
WU 18/76R24/40
WU 27/111R32/51
WU 30/200W35/20
WU 30D/207W48/33
WU 35/207W36/40
WU 40/183W17/40
WU 45/333W30/23
WU 50/250W32/54
WU 55/177R48/57
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminiumlegierung, ALMG3

Oberfläche

Blank

Werkstoff Dichtung

Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM

Farbe

Rotbraun RAL 8012

Winkel (α1)

32 Grad

Breite (b1)

54 mm

Länge (l1)

45 mm

Schenkelbreite (l2)

14,5 mm

Lochdurchmesser (d1)

7,3 mm

Passend für Dachprofil

Arcelor A 50/250
Feilmeier EL 50/250
FISCHER 50/250
HNB Nordbleche Nordblech 50/250
Joriside JI 50.250.1000
Klinger & Partner 50.250.1000
KLÖCKNER KAS-50/250
KLÖCKNER KAS AL-50/250
Münker M 50/250
O Metall 50.250/4
PROGE 50/250
PROGE 58 KD
PROGE 70/200
SAB 50R/1000
SAB 58KD/945-S
SAB 70R/800
Salzgitter PS 50/250
Wurzer WU 50/250

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen