Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kalın kat, astar dolgu macunu

Kalın kat, astar dolgu macunu

Ürün no. 08932121

EAN 4046778390215

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kalın kat, astar dolgu macunu

Ürün no. 08932121
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
Corrosion protection with excellent filling and coverage for metallic surfaces.

İçerik

400 ml

Renk

Gri

Kuruma süresi

25 dak

Min. toz bırakmama süresi

8 dak

Maks. toz bırakmama süresi

10 dak

Sonraki kat için min. bekleme süresi

1 h

Sonrasında kürleme

20 dak

Belirtilen süre sonra verniklenebilir

15 dak

Yoğunluk

0,93 g/cm³

Maks. sıcaklık direnci

110 °C

Min. akma (alan)

1 m²

Üretimden itibaren raf ömrü

60 Ay

Maks. akma (alan)

1,5 m²

VOC konsantrasyonu (CH)

692 g/l

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Silikon giderici aerosol kutusu

SILREM-AEROSOLCAN-600ML

For professional cleaning and degreasing before applying adhesives or painting
Son kat boya,2 bileşenli HS, renk kategorisi 1

TOPCOAT-2C-HS-GLOSSY-COLORCAT1-1LTR

High-solid HS acrylic paint with high degree of resistance to UV and weathering.
x 1 ad.
Son kat boya,2 bileşenli HS, renk kategorisi 1

TOPCOAT-2C-HS-GLOSSY-COLORCAT1-3LTR

High-solid HS acrylic paint with high degree of resistance to UV and weathering.
x 1 ad.
Son kat boya,2 bileşenli HS, renk kategorisi 1

TOPCOAT-2C-HS-SATINGLOSS-COLORCAT1-3LTR

High-solid HS acrylic paint with high degree of resistance to UV and weathering.
x 1 ad.
Son kat boya,2 bileşenli HS, renk kategorisi 1

TOPCOAT-2C-HS-GLOSSY-COLORCAT2-1LTR

High-solid HS acrylic paint with high degree of resistance to UV and weathering.
x 1 ad.
Son kat boya,2 bileşenli HS, renk kategorisi 1

TOPCOAT-2C-HS-GLOSSY-COLORCAT2-3LTR

High-solid HS acrylic paint with high degree of resistance to UV and weathering.
x 1 ad.
Son kat boya,2 bileşenli HS, renk kategorisi 1

TOPCOAT-2C-SATINGLOSS-COLORCAT2-3LTR

High-solid HS acrylic paint with high degree of resistance to UV and weathering.
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler