Kalibriertafelträger ACS cars HUNTER
Kalibriertool ACS cars HUNTER
ACS-CARS-BASISPAKET-TARGETHALTER-HUNTER
Art.-Nr. W074200001
EAN 4062856474585
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Basisträger ACS cars für die Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen in Verbindung mit der Achsvermessung von HUNTER.
WOW! ACS cars HUNTER
- Kalibriertafelträger, höhenverstellbar (1,0 m bis 1,85 m), als Fahrwagen
- Höhenverstellbarer (0,27 m bis 1,0 m) und teilbarer Querbalken, mit passender Aufnahme für Hunter ADAS-Kit*
- Messskala zur Höheneinstellung von Kalibriertafelträger und Querbalken
Lieferumfang:
- Pulverbeschichteter Kalibriertafelträger (1,0 m bis 1,85 m) als Fahrwagen, mit Querbalken zur Aufnahme des HUNTER ADAS-Kit* und Messskala zur Höheneinstellung
- Rändelschrauben (8 St weiß, 8 St schwarz)
- Maßband
Erforderliches Zubehör:
- *HUNTER ADAS-Kit, Bezug über Hunter Vertriebspartner
- WOW! LOOQER Diagnoseschnittstelle
- WOW! Diagnoselizenz
- WOW! Kalibriertafeln, fahrzeugspezifisch
- W015301007 LOOQIT EXPERT: Einfache Diagnosefunktionen
- W015301308 LOOQIT EXPERT DATA: Lizenz EXPERT ergänzt mit technischen Daten und Informationen
- W015301309 LOOQIT EXPERT DATA ASSIST*: Lizenz EXPERT DATA ergänzt mit unbegrenzter Nutzung der technischen Hotline / *nicht in allen Ländern verfügbar!
Datenblätter(X)
Nach einer Achsvermessung mit Neueinstellung ist die Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen grundsätzlich vorgeschrieben.
Länge | 1200 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 1950 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 90,000 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!