Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kalibriertafel VW und Mercedes ACS cars

Kalibriertafel VW/MB ACS cars
KALIBTAFEL-ACS-CARS-TARGET-TFC1+TFC2
WOW

Art.-Nr. W074210000
EAN 4061975585769
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
Für die statische Kalibrierung von kamerabasierten Fahrerassistenzsystemen

Doppelseitig bedruckte, markenspezifische Kalibriertafeln

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Fahrzeuge der Hersteller Audi, Seat, Škoda, Volkswagen, Mercedes

Anleitung

Die markenspezifische Kalibriertafel auf dem Tafelhalter anbringen, das WOW! ACS cars Kalibriertool nach den Einstellungsvorgaben aus der Diagnosesoftware vor dem Fahrzeug ausrichten und den Kalibriervorgang anhand der vorgegebenen Schritte in der Diagnosesoftware starten.

Breite

960 mm

Länge

1340 mm

Höhe

3 mm

Produktgewicht (per Stück)

4,500 kg

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kalibriersystem WOW! ACS cars

ACS-CARS-BASISPAKET-TARGETHALTER

WOW
Für die Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen