Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kalibriertafel Toyota und Nissan

Kalibriertafel Toyota/Nissan ACS cars
KALIBTAFEL-F.KALIBWZG-(TFC-22+13)

Art.-Nr. W074210012

EAN 4099618136740

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kalibriertafel Toyota und Nissan

Art.-Nr. W074210012
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
Für die statische Kalibrierung von kamerabasierten Fahrerassistenzsystemen
  • Doppelseitig bedruckte, markenspezifische Kalibriertafel

  • Für Fahrzeuge der Hersteller: Toyota und Nissan
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietKalibrierung von kamerabasierter Fahrerassistenzsystemen
Anleitung

Die markenspezifische Kalibriertafel auf dem Tafelhalter anbringen, das WOW! ACS cars Kalibriertool nach den Einstellungsvorgaben aus der Diagnosesoftware vor dem Fahrzeug ausrichten und den Kalibriervorgang anhand der vorgegebenen Schritte in der Diagnosesoftware starten.

Breite

960 mm

Länge

1340 mm

Höhe

3 mm

Produktgewicht (per Stück)

4,800 kg

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Laptop 2-in-1 C15 Generation 47

NOTEBOOK-C15-GEN47-GRUNDGERAET-DE

DIALOOQ C15 Generation 47. Ausgelegt für die servicefokussierte Fahrzeugdiagnose und Fehlersuche in Kombination mit dem Diagnoseinterface LOOQER.
x 1 St.
Diagnose Interface LOOQER

DIAGNSYS-LOOQER-EXPERT-STARTUP

LOOQER - Die direkte Verbindung und Unterstützung bei der Fehlersuche.

Kabelloses Diagnoseinterface mit WLAN und Bluetooth-Technologie mit integrierter LED-Ring-Statusanzeige. Der Hakenclip bzw. Saugnapf sorgen für ergonomisches Arbeiten. Der Flightrecorder ermöglicht die mobile Datenaufzeichnung – ganz ohne Beifahrer.
x 1 St.
Diagnose Interface LOOQER

DIAGNSYS-LOOQER-EXPERT-DATA-STARTUP

LOOQER - Die direkte Verbindung und Unterstützung bei der Fehlersuche.

Kabelloses Diagnoseinterface mit WLAN und Bluetooth-Technologie mit integrierter LED-Ring-Statusanzeige. Der Hakenclip bzw. Saugnapf sorgen für ergonomisches Arbeiten. Der Flightrecorder ermöglicht die mobile Datenaufzeichnung – ganz ohne Beifahrer.
x 1 St.
Diagnose Interface LOOQER

DIAGNSYS-LOOQER-EXP-DATA-ASSIST-STARTUP

LOOQER - Die direkte Verbindung und Unterstützung bei der Fehlersuche.

Kabelloses Diagnoseinterface mit WLAN und Bluetooth-Technologie mit integrierter LED-Ring-Statusanzeige. Der Hakenclip bzw. Saugnapf sorgen für ergonomisches Arbeiten. Der Flightrecorder ermöglicht die mobile Datenaufzeichnung – ganz ohne Beifahrer.
x 1 St.
Kalibriersystem WOW! ACS cars

ACS-CARS-BASISPAKET-TARGETHALTER

Für die Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen