Kalibriertafel Suzuki und Isuzu ACS cars
Kalibriertafel Suzuki ACS cars
KALIBTAFEL-F.KALIBWZG-(TFC-20+21)
Art.-Nr. W074210011
EAN 4099618136733
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Doppelseitig bedruckte, markenspezifische Kalibriertafel
- Für Fahrzeuge der Hersteller: Suzuki und Isuzu
Datenblätter(X)
Die markenspezifische Kalibriertafel auf dem Tafelhalter anbringen, das WOW! ACS cars Kalibriertool nach den Einstellungsvorgaben aus der Diagnosesoftware vor dem Fahrzeug ausrichten und den Kalibriervorgang anhand der vorgegebenen Schritte in der Diagnosesoftware starten.
Breite | 960 mm |
Länge | 1340 mm |
Höhe | 3 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 4,500 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!