Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kalibriertafel Renault und PSA ACS cars

Kalibriertafel Renault/PSA ACS cars
KALIBTAFEL-ACS-CAR-TARGET-TFC3-GEN2+TFC4

Art.-Nr. W074210009
EAN 4062856952557
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
Für die statische Kalibrierung von kamerabasierten Fahrerassistenzsystemen
  • Doppelseitig bedruckte, markenspezifische Kalibriertafeln
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Fahrzeuge der Hersteller Renault, Citroën, Peugeot

Anleitung

Die markenspezifische Kalibriertafel auf dem Tafelhalter anbringen, das WOW! ACS cars Kalibriertool nach den Einstellungsvorgaben aus der Diagnosesoftware vor dem Fahrzeug ausrichten und den Kalibriervorgang anhand der vorgegebenen Schritte in der Diagnosesoftware starten.

Breite

1340 mm

Länge

960 mm

Höhe

3 mm

Produktgewicht (per Stück)

5 kg

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Diagnose Interface Snooper+

DIAGNSYS-KFZ-SNOOPER+-BT

WOW
Kabelloses Diagnoseinterface Snooper+ mit Bluetooth-Technologie. Die integrierte LED-Statusanzeige und der Haltebügel sorgen für ergonomisches Arbeiten. Der Flightrecorder ermöglicht die mobile Datenaufzeichnung – ganz ohne Beifahrer.
x 1 St.
Kalibriersystem WOW! ACS cars

ACS-CARS-BASISPAKET-TARGETHALTER

WOW
Für die Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen