Kalibriertafel Nissan, MB und Mazda ACS cars
Kalibriertafel Nissan/Mazda 1 ACS cars
KALIBTAFEL-ACS-TARGET-TFC7+TFC8
WOW
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
2-teilige, Doppelseitig bedruckte, markenspezifische Kalibriertafeln
Für die funktionsfähige Kalibrierung wird die WOW! Diagnoseschnittstelle LOOQER mit einer von drei Diagnoselizenzen benötigt.
- Art.-Nr. W072 003 007: Diagnoseinterface LOOQER mit Lizenz Expert
- Art.-Nr. W072 003 008: Diagnoseinterface LOOQER mit Lizenz Expert-Data
- Art.-Nr. W072 003 009: Diagnoseinterface LOOQER mit Lizenz Expert-Data-Assist
Datenblätter(X)
Für Fahrzeuge der Hersteller Nissan, Mercedes und Mazda
Die markenspezifische Kalibriertafel auf dem Tafelhalter anbringen, das WOW! ACS cars Kalibriertool nach den Einstellungsvorgaben aus der Diagnosesoftware vor dem Fahrzeug ausrichten und den Kalibriervorgang anhand der vorgegebenen Schritte in der Diagnosesoftware starten.
Breite | 960 mm |
Länge | 1340 mm |
Höhe | 3 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 4,500 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!