Kalibriertafel Honda, KIA und Hyundai ACS cars
Kalibriertafel Honda/Kia/Hyundai
KALIBTAFEL-ACS-CARS-TARGET-(TFC15+16+17)
WOW
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 2 Tafeln getrennt und doppelseitig bedruckt
- Für Fahrzeuge der Hersteller: Honda, KIA und Hyundai
Für die Nutzung der Tafeln werden die Einstellschienen W074210008 benötigt!
Datenblätter(X)
Die Kalibriertafeln werden von außen in die Einstellschienen eingeschoben und nach den Einstellwerten aus der Diagnosesoftware anhand der Markierungen ausgerichtet. Den Kalibriervorgang anhand der vorgegebenen Schritte in der Diagnosesoftware starten.
Breite | 520 mm |
Länge | 840 mm |
Höhe | 3 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 3,200 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!