Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kalibriertafel FCA, Alfa Romeo und Hyundai ACS cars

Kalibriertafel FCA/Alfa Romeo ACS cars
KALIBTAFEL-ACS-CARS-TARGET-TFC5+TFC6

Art.-Nr. W074210002

EAN 4061975585776

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kalibriertafel FCA, Alfa Romeo und Hyundai ACS cars

Art.-Nr. W074210002
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
Für die statische Kalibrierung von kamerabasierten Fahrerassistenzsystemen

Doppelseitig bedruckte, markenspezifische Kalibriertafel

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Fahrzeuge der Hersteller Fiat, Hyundayi, Iveco, Jeep, Alfa Romeo

Anleitung

Die markenspezifische Kalibriertafel auf dem Tafelhalter anbringen, das WOW! ACS cars Kalibriertool nach den Einstellungsvorgaben aus der Diagnosesoftware vor dem Fahrzeug ausrichten und den Kalibriervorgang anhand der vorgegebenen Schritte in der Diagnosesoftware starten.

Breite

960 mm

Länge

1340 mm

Höhe

3 mm

Produktgewicht (per Stück)

4,500 kg

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Diagnose Interface LOOQER

DIAGNSYS-LOOQER-EXPERT-STARTUP

Kabelloser Diagnose Connector für die Mehrmarken Fahrzeugdiagnose. Wählbare Diagnoselizenz als Startup für 12 Monate eingeschlossen.
x 1 St.
Diagnose Interface LOOQER

DIAGNSYS-LOOQER-EXPERT-DATA-STARTUP

Kabelloser Diagnose Connector für die Mehrmarken Fahrzeugdiagnose. Wählbare Diagnoselizenz als Startup für 12 Monate eingeschlossen.
x 1 St.
Diagnose Interface LOOQER

DIAGNSYS-LOOQER-EXP-DATA-ASSIST-STARTUP

Kabelloser Diagnose Connector für die Mehrmarken Fahrzeugdiagnose. Wählbare Diagnoselizenz als Startup für 12 Monate eingeschlossen.
x 1 St.
Kalibriersystem WOW! ACS cars

ACS-CARS-BASISPAKET-TARGETHALTER

Für die Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen