Kalibriermatte TRV-2
Kalibriermatte TRV Mercedes ACS cars
KALIBMATT-F.KALIBWZG-(TRV-2)
Art.-Nr. W074203001
EAN 4099618291135
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kalibriermatte TRV-2 für die modulare Erweiterung des Kalibriersystems WOW! ACS cars
- UV-beständig
- Langlebig und unempfindlich gegen Kraftstoff und Schmiermittel
- Größe der Kalibriermatte: 2,1 m x 1,0 m
- Herstellerkonform, entspricht OE-Nummer W0005890121
Lieferumfang:
- 1 St. Kalibriermatte
- 2 St. Abschlussleisten
- 1 St. Aufbewahrungstasche
- 1 St. Senklot
- Schnellstartanleitung
Datenblätter(X)
Breite | 1000 mm |
Länge | 2100 mm |
Höhe | 2,5 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 3,000 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!