Kalibriermatte TRV-1
Kalibriermatte TRV VW ACS cars
KALIBMATT-F.KALIBWZG-(TRV-1)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51746.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kalibriermatte TRV-1 für die modulare Erweiterung des Kalibriersystems WOW! ACS cars
- UV-beständig
- Langlebig und unempfindlich gegen Kraftstoff und Schmiermittel
- Größe der Kalibriermatte: 2,1 m x 0,9 m
- Herstellerkonform, entspricht OE-Nummer VAS 6350
Lieferumfang:
- 1 St. Kalibriermatte
- 2 St. Abschlussleisten
- 1 St. Aufbewahrungstasche
- Schnellstartanleitung
Datenblätter(X)
Breite | 900 mm |
Länge | 2100 mm |
Höhe | 2,5 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 3 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!