Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kalibriermatte TRV-1

Kalibriermatte TRV VW ACS cars
KALIBMATT-F.KALIBWZG-(TRV-1)

Art.-Nr. W074203000

EAN 4099618291111

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kalibriermatte TRV-1

Art.-Nr. W074203000
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
Kalibriermatte zur exakten Kalibrierung der Rückfahrkamera für Fahrzeuge der Volkswagen Gruppe

Kalibriermatte TRV-1 für die modulare Erweiterung des Kalibriersystems WOW! ACS cars


  • UV-beständig

  • Langlebig und unempfindlich gegen Kraftstoff und Schmiermittel

  • Größe der Kalibriermatte: 2,1 m x 0,9 m

  • Herstellerkonform, entspricht OE-Nummer VAS 6350


Lieferumfang:
  • 1 St. Kalibriermatte

  • 2 St. Abschlussleisten

  • 1 St. Aufbewahrungstasche

  • Schnellstartanleitung
HinweisFür die Positionierung der Kalibriermatte werden ein Kreuzlinienlaser und 2 Maßbänder benötigt.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietKalibrierung der Rückfahrkamera für Fahrzeuge der Volkswagen Gruppe

Breite

900 mm

Länge

2100 mm

Höhe

2,5 mm

Produktgewicht (per Stück)

3,000 kg

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Diagnose Interface LOOQER

DIAGNSYS-LOOQER-EXPERT-DATA-STARTUP

LOOQER - Die direkte Verbindung und Unterstützung bei der Fehlersuche.

Kabelloses Diagnoseinterface mit WLAN und Bluetooth-Technologie mit integrierter LED-Ring-Statusanzeige. Der Hakenclip bzw. Saugnapf sorgen für ergonomisches Arbeiten. Der Flightrecorder ermöglicht die mobile Datenaufzeichnung – ganz ohne Beifahrer.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Laptop 2-in-1 C15 Generation 47

NOTEBOOK-C15-GEN47-GRUNDGERAET-DE

DIALOOQ C15 Generation 47. Ausgelegt für die servicefokussierte Fahrzeugdiagnose und Fehlersuche in Kombination mit dem Diagnoseinterface LOOQER.
x 1 St.
Kalibriersystem WOW! ACS cars

ACS-CARS-BASISPAKET-TARGETHALTER

Für die Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen