Kalibrierhilfe für Frontkamerasysteme
Kalibrierhilfe Volvo Kamera
KALIBHILF-F.KALIBWZG-VOLVO-KAMERA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
VOLVO S60/V60 (18-), VOLVO S90/V90 (16-), VOLVO XC40 (17-), VOLVO XC60 (17-), VOLVO XC90 (15-)
- Bestehend aus einer Kalibrierhilfe und einer Bedienungsanleitung
- Das Werkzeug ermöglicht das exakte Nivellieren der Kamera im Halter nach der Montage
- Herstellerkonforme Kalibrierung entspricht OE-Nummer 999 7529
Datenblätter(X)
Einstellwerkzeug für Exaktes ausrichten der Kamera im Halter nach der Montage.
Breite | 15 mm |
Länge | 204 mm |
Höhe | 5 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 36 g |