Kalibreringstavle Toyota ACS cars
Kalibreringstavle for Toyota 1 + 2, ACS cars
WOW KALIBRERINGSTAVLE TOYOTA
WOW
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- En tavle trykt på begge sider
- For kjøretøy fra produsenten: Toyota
Justeringsskinnene W074210008 er nødvendige for å bruke tavlen.
Kalibreringstavlen skyves inn i justeringsskinnene fra utsiden og justeres i henhold til innstillingsverdiene fra diagnoseprogramvaren ved hjelp av merkene. Start kalibreringsprosessen ved hjelp av trinnene som er angitt i diagnoseprogramvaren.
Bredde | 520 mm |
Lengde | 8400 mm |
Høyde | 3 mm |
Produktvekt (per element) | 1,600 kg |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.