Kalibreringstavle Renault og PSA, ACS cars
Kalibreringstavle, Renault/PSA, ACS cars
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Dobbeltsidige, merkespesifikke kalibreringstavler
For kjøretøy fra Renault, Citroen og Peugeot
Plasser den merkespesifikke kalibreringstavlen på WOW! kalibreringsriggen. Rett inn ACS cars-kalibreringsverktøyet foran kjøretøyet i henhold til diagnoseprogramvarens spesifikasjoner, og start kalibreringsprosessen basert på trinnene som er beskrevet i diagnoseprogramvaren.
Bredde | 1340 mm |
Lengde | 960 mm |
Høyde | 3 mm |
Produktvekt (per element) | 5 kg |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.