Kalibreringstavle Nissan og Hyundai ACS Cars
Kalibreringstavle Nissan/Hyundai ACS Cars
WOW KALIBRERINGSTAVLE NISSAN . HYUNDAI
WOW
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Dobbeltsidig, merkespesifikk kalibreringstavle
- For kjøretøy fra produsentene: Nissan og Hyundai
Plasser den merkespesifikke kalibreringstavlen på WOW! kalibreringsriggen. Rett inn ACS cars-kalibreringsverktøyet foran kjøretøyet i henhold til diagnoseprogramvarens spesifikasjoner, og start kalibreringsprosessen basert på trinnene som er beskrevet i diagnoseprogramvaren.
Bredde | 1340 mm |
Lengde | 960 mm |
Høyde | 3 mm |
Produktvekt (per element) | 4,500 kg |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.