Kalibreringstavle Mazda type 2 og Mitsubishi, ACS cars
Kalibreringstavle Mazda og Mitsubishi, ACS cars
WOW KALIBRERINGSTAVLE MAZDA . MITSUBISHI
WOW
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- To tavler trykt separat og på begge sider
- For kjøretøy fra produsentene: Mazda type 2 og Mitsubishi
Justeringsskinnene W074210008 er nødvendige for å bruke tavlene.
Kalibreringstavlene skyves inn i justeringsskinnene fra utsiden og justeres i henhold til innstillingsverdiene fra diagnoseprogramvaren ved hjelp av merkene. Start kalibreringsprosessen ved hjelp av trinnene som er angitt i diagnoseprogramvaren.
Bredde | 520 mm |
Lengde | 840 mm |
Høyde | 3 mm |
Produktvekt (per element) | 3,200 kg |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.