Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Kalibratiebord ACS-auto's Suzuki en Isuzu

ACS Cars kalibratiebord voor Suzuki
TARGET-TFC20+TFC21-SUZUKI-ISUZU

Art.-nr. W074210011

EAN 4099618136733

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Kalibratiebord ACS-auto's Suzuki en Isuzu

Art.-nr. W074210011
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
Voor de statische kalibratie van cameragebaseerde rijhulpsystemen
  • Dubbelzijdig, merkspecifiek kalibratiebord

  • Voor voertuigen van de fabrikanten: Suzuki en Isuzu
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedKalibratie van cameragebaseerde rijhulpsystemen
Handleiding

Plaats het merkspecifieke kalibratiebord op de bordhouder, lijn het WOW! ACS Cars kalibratiegereedschap vóór het voertuig uit volgens de specificaties van de voertuigdiagnosesoftware en start het kalibratieproces vervolgens op basis van de stappen die in de diagnosesoftware worden beschreven.

Breedte

960 mm

Lengte

1340 mm

Hoogte

3 mm

Productgewicht (per stuk)

4,500 kg

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Diagnose-interface LOOQER

DIAGSYS-LOOQER-EXPERT-STARTUP

LOOQER - een directe verbinding en ondersteuning voor het oplossen van problemen.

Draadloze diagnose-interface met wifi- en Bluetooth-technologie en geïntegreerd ringvormig led-statusdisplay. De haakklem en zuignap zorgen voor een ergonomische werking. Met de vluchtrecorder kunnen mobiele gegevens worden opgeslagen zonder dat er een passagier nodig is.
x 1 st
Kalibratiesysteem WOW! ACS autos

BASISPAKKET-TARGETHOUDER

Voor kalibratie van hulpsystemen voor bestuurders
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Diagnostics system C15 GEN47

NOTEBOOK-C15-GEN47-BASIC-UNIT-DE

DIALOOQ C15 Generation 47. Designed for service-focused vehicle diagnostics and troubleshooting in combination with the LOOQER diagnostics interface.