Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Kalibráló készülék haszongépjárművek segédrendszereinek kalibrálásához ADAS kalibráló eszköz, tehergépkocsi/busz

Mérő- és kalibrálószerszám CV W.EASY ADAS
WABCOWÜRTH-ADAS-TGK-MOBIL-KALIBR-RENDSZ

Cikksz. WW01000650

EAN 4056807653884

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Kalibráló készülék haszongépjárművek segédrendszereinek kalibrálásához ADAS kalibráló eszköz, tehergépkocsi/busz

Cikksz. WW01000650
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
Lézerrel támogatott és mobil kalibráló eszköz tehergépjárművek, buszok és kisteherautók segédrendszereinek kalibrálásához, rögzítőkonzollal és kalibrációs táblákkal MAN/Iveco/Scania, valamint Volvo/Renault típusokhoz

Többletbevétel termelése többmárkás szolgáltatással


  • Legyen szó tehergépkocsiról, buszról vagy furgonról, termékünk egyetlen megoldást kínál

  • A lézerrel támogatott ADAS kalibráló eszköz a legelterjedtebb járműgyártók és -modellek kalibráló eszköze

  • Alkalmas a segédrendszerek kalibrálására a geometriai tengelynek vagy a jármű szimmetria tengelyének megfelelően

  • Nagyon könnyen szállítható, és a gyors beállítási időnek köszönhetően szinte azonnal használható

  • A beépített dupla csöves hosszabbító lerövidíti a rendszer beállítási idejét, és támogatja a kisteherautók speciális összeszerelési beállítását

  • A kalibrálás az eredeti gyártó előírásai szerint történik

  • Moduláris, ezért bármikor bővíthető kisteherautók elülső kamerájának kalibrálásához, valamint nehéz tehergépjárművek radarjának kalibrálásához

  • A biztosítótársasághoz benyújtandó diagnosztikai jelentés kinyomtatható a W.EASY többmárkás diagnosztikán keresztül


Szállítási terjedelem


  • Kocsi szerelőoszloppal és állítható

  • dupla csöves hosszabbítóval

  • Forgó vonallézer

  • Speciális eszköz a kamera magasságának meghatározásához

  • 2 db lézeregység skálával

  • 2 db önközpontosító kerékérzékelő

  • 2 db precíziós tükör skála

  • Szállítótáska habszivacs betétekkel a skálákhoz és a tükrökhöz

  • Forgó egység és kalibrációs tábla MAN/Scania/Iveco típusokhoz

  • Rögzítőkonzol és kalibrációs tábla Volvo/Renault típusokhoz
Megjegyzés

A diagnosztikához és a kalibráláshoz W.EASY többmárkás diagnosztikára van szükség. Bővíthető nehéz tehergépjárművek radarjának, valamint kisteherautók elülső kamerájának kalibrálásához.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Kalibráló készülék haszongépjárművek, buszok és kisteherautók vezetői segédrendszereinek kalibrálásához

Útmutató

Csatlakoztassa a márkaspecifikus kalibrációs táblát az ADAS kalibráló eszközhöz. A W.EASY többmárkás diagnosztika adott járműmodellhez tartozó utasításainak alapján irányítsa egy vonalba a kalibráló eszközt a jármű előtt. Az eszköz sikeres beállítása után kezdje meg a kalibrációs műveletet a szoftverrel.

Hosszúság

80 cm

Szélesség

120 cm

Magasság

206 cm

Terméktömeg (darabonként)

105,000 kg

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
OBD 16 pólusú J1962 kábel LED-del W.EASY Box 2.0 típushoz

DIAGNKBL-NFZ-OBD-16PIN-J1962-M.LED

A kiváló minőségű 16 pólusú OBD kábel kulcsfontosságú a haszongépjárművek eredményes diagnosztikájához
x 1 db
USB-kábel W.EASY Box 2.0 típushoz

USB KÁBEL

Az interfész (W.EASY Box 2.0) és a műhelyben lévő laptop csatlakoztatásához
x 1 db
Diagnosztikai szoftver, W.EASY Box 2.0

W.EASY BOX 2.0

Megbízható és modern diagnosztikai interfész W.EASY haszongépjármű-diagnosztikához