Kalibrační systém WOW! Automobilové nástroje ACS
Kalibrační nástroj pro asistenční systémy řidiče
KALIBRAČNÍ KONZOLE ADAS CAR
WOW
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51746.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Flexibilní a nákladově efektivní systém pro kalibraci asistenčních systémů řidiče
- 100% vyhovující danému výrobci
- Možnost rozšíření pomocí oboustranných kalibračních desek, které jsou navrženy pro konkrétní značky
- Vysoká míra pokrytí všech relevantních značek vozidel
- Ideální pro nezávislé dílny, společnosti zpracovávající autoskla, autoservisy a prodejce pneumatik
- Ovládání jednou osobou
Rozsah dodávky:
- Práškově lakovaný, výškově nastavitelný pružinový držák kalibrační desky (1,0 až 1,85 m) nebo vozík s manipulačními kolečky, rukojetí a vroubkovaným křídlovým šroubem
- Výškově nastavitelný a oddělitelný nosič laseru (0,27 až 1,0 m s doplňkovým jemným nastavením) se dvěma namontovanými laserovými ukazováky
- Měřicí stupnice pro nastavení výšky nosiče kalibrační desky a nosiče laseru
- Dvě samostředicí čtyřbodové svorky na kola (pro disky o průměru 11 až 25 palců)
- Kovová kazeta obsahující křížový liniový laser, dva svinovací metry, dvě zrcadla / stupnice, čtyři držáky na svinovací metr
- Pro funkční kalibraci, WOW! Diagnostický software, WOW! Diagnostický systém (včetně softwaru), WOW! Diagnostické rozhraní LOOQER, kalibrační desky pro konkrétní značku a nastavovací lišty pro kalibrační desky (v případě potřeby).
- Doporučujeme softwarový balík Expert Data – pro plný přístup k funkci Power Repair a dalším užitečným funkcím softwaru WOW!.
Datové listy(X)
To je WOW! Automobilový nástroj ACS s rozšířením pomocí kalibrační desky pro konkrétní značku. Pomocí specifikací příslušného modelu vozidla v diagnostickém softwaru vyrovnejte a seřiďte kalibrační nástroj před vozidlem. Po úspěšném seřízení nástroje proveďte kalibraci pomocí softwaru.
Délka | 1200 mm |
Šířka | 800 mm |
Výška | 1950 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 90 kg |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!