Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Kalibrációs tábla Renault és PSA, ACS Cars

Kalibrációs tábla, Renault/PSA, ACS Cars
ACS-CARS-TARGET-TFC3+TFC4

Cikksz. W074210009

EAN 4062856952557

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Kalibrációs tábla Renault és PSA, ACS Cars

Cikksz. W074210009
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
Kamera alapú vezetői segédrendszerek statikus kalibrációjához
  • Mindkét oldalon nyomtatott márkaspecifikus kalibrációs táblákkal
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Renault, Citroen és Peugeot járművekhez

Útmutató

Helyezze a márkaspecifikus kalibrációs táblát a táblatartóra. Irányítsa egy vonalba és állítsa a WOW! ACS Cars eszközt a jármű elé a diagnosztikai szoftverben lévő, az adott járműmodellre vonatkozó előírások alapján, és kezdje meg a kalibrációs műveletet a diagnosztikai szoftverben részletezett lépések szerint.

Szélesség

1340 mm

Hosszúság

960 mm

Magasság

3 mm

Terméktömeg (darabonként)

5,000 kg

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kalibrációs rendszer WOW! ACS cars

WOW!-ACS-SZGK-MOBIL-KALIBRÁLÓ-ALAPCSOMAG

Vezetői segédrendszerek kalibrációjához