Kalibrációs tábla Nissan és Hyundai ACS Cars
Kalibrációs tábla, Nissan/Hyundai ACS cars
ACS-KALIBRÁLÓ-TÁBLA-TFC13+14
Cikksz. W074210006
EAN 4061975685377
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kétoldalas, márkaspecifikus kalibrációs tábla
- Az alábbi gépjárműgyártók járműveihez: Nissan és Hyundai
Adatlapok(X)
Helyezze a márkaspecifikus kalibrációs táblát a WOW! táblatartóra. Az ACS Cars eszközt ezután kell vonalba állítani a jármű előtt a diagnosztikai szoftverben lévő, az adott járműmodellre vonatkozó előírások alapján, majd meg kell kezdeni a kalibrációs műveletet a diagnosztikai szoftverben részletezett lépések szerint.
Szélesség | 1340 mm |
Hosszúság | 960 mm |
Magasság | 3 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 4,500 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!