Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Kalibrációs tábla Nissan, MB és Mazda ACS személygépkocsik

Kalibrációs tábla, Nissan/Mazda 1, ACS Cars
ACS-SZGK-KALIBR-TÁBLA-TFC7+TFC8

Cikksz. W074210003

EAN 4061975585783

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Kalibrációs tábla Nissan, MB és Mazda ACS személygépkocsik

Cikksz. W074210003
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
Kamera alapú vezetői segédrendszerek statikus kalibrációjához

2 részes, kétoldalas, márkaspecifikus kalibrációs táblák

Megjegyzés

Funkcionális kalibráláshoz a WOW! LOOQER diagnosztikai interfész szükséges a három diagnosztikai licenc egyikével.



  • Cikksz. W072 003 007: LOOQER diagnosztikai interfész Expert licenccel

  • Cikksz. W072 003 008: LOOQER diagnosztikai interfész Expert-Data licenccel

  • Cikksz. W072 003 009: LOOQER diagnosztikai interfész Expert-Data-Assist licenccel
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Nissan, Mercedes és Mazda járművekhez

Útmutató

Helyezze a márkaspecifikus kalibrációs táblát a táblatartóra. Irányítsa egy vonalba és állítsa a WOW! ACS Cars eszközt a jármű elé a diagnosztikai szoftverben lévő, az adott járműmodellre vonatkozó előírások alapján, és kezdje meg a kalibrációs műveletet a diagnosztikai szoftverben részletezett lépések szerint.

Szélesség

960 mm

Hosszúság

1340 mm

Magasság

3 mm

Terméktömeg (darabonként)

4,500 kg

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kalibrációs rendszer WOW! ACS cars

WOW!-ACS-SZGK-MOBIL-KALIBRÁLÓ-ALAPCSOMAG

Vezetői segédrendszerek kalibrációjához
x 1 db
Diagnosztikai interfész LOOQER

DIAGSYS-LOOQER-EXPERT-STARTUP

LOOQER – közvetlen kapcsolat és támogatás a hibaelhárításhoz.

Vezeték nélküli diagnosztikai interfész Wi-Fi és Bluetooth technológiával, valamint beépített, gyűrű alakú LED-es állapotkijelzővel. A kampós csipesz és a szívófej biztosítja az ergonomikus munkavégzést. A fedélzeti adatrögzítő lehetővé teszi a mobil adatrögzítést – utas jelenléte nélkül.
x 1 db
Diagnosztikai interfész LOOQER

DIAGSYS-LOOQER-EXPERT-DATA-STARTUP

LOOQER – közvetlen kapcsolat és támogatás a hibaelhárításhoz.

Vezeték nélküli diagnosztikai interfész Wi-Fi és Bluetooth technológiával, valamint beépített, gyűrű alakú LED-es állapotkijelzővel. A kampós csipesz és a szívófej biztosítja az ergonomikus munkavégzést. A fedélzeti adatrögzítő lehetővé teszi a mobil adatrögzítést – utas jelenléte nélkül.
x 1 db
Diagnosztikai interfész LOOQER

DIAGSYS-LOOQER-EXP-DATA-ASSIST-STARTUP

LOOQER – közvetlen kapcsolat és támogatás a hibaelhárításhoz.

Vezeték nélküli diagnosztikai interfész Wi-Fi és Bluetooth technológiával, valamint beépített, gyűrű alakú LED-es állapotkijelzővel. A kampós csipesz és a szívófej biztosítja az ergonomikus munkavégzést. A fedélzeti adatrögzítő lehetővé teszi a mobil adatrögzítést – utas jelenléte nélkül.
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Diagnostics system C15 GEN47

NOTEBOOK-C15-GEN47-BASIC-UNIT-DE

DIALOOQ C15 Generation 47. Designed for service-focused vehicle diagnostics and troubleshooting in combination with the LOOQER diagnostics interface.