Kalibrációs tábla, Honda, KIA és Hyundai ACS cars
Kalibrációs tábla, Honda/Kia/Hyundai
ACS-KALIBRÁLÓ-TÁBLA-TFC15+16+17
Cikksz. W074210007
EAN 4061975685384
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Két külön, és mindkét oldalán nyomtatott tábla
- Az alábbi gépjárműgyártók járműveihez: Honda, KIA és Hyundai
A kalibrációs táblák használatához a W074210008 számú beállító sínek kellenek!
Adatlapok(X)
A kalibrációs táblák kívülről benyomhatók a beállító sínekbe, és a jelölések szerint beigazíthatók a diagnosztikai szoftverben lévő előírások alapján. Kezdje a kalibrálási folyamatot lépését a diagnosztikai szoftverben meghatározott lépések szerint.
Szélesség | 520 mm |
Hosszúság | 840 mm |
Magasság | 3 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 3,200 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!