Kalibrációs tábla FCA, Alfa Romeo és Hyundai ACS személyautók
Kalibrációs tábla, FCA/Alfa Romeo, ACS Cars
ACS-SZGK-KALIBR-TÁBLA-TFC5+TFC6
Cikksz. W074210002
EAN 4061975585776
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kétoldalas, márkaspecifikus kalibrációs tábla
Adatlapok(X)
Fiat, Hyundayi, Iveco, Jeep és Alfa Romeo járművekhez
Helyezze a márkaspecifikus kalibrációs táblát a táblatartóra. Irányítsa egy vonalba és állítsa a WOW! ACS Cars eszközt a jármű elé a diagnosztikai szoftverben lévő, az adott járműmodellre vonatkozó előírások alapján, és kezdje meg a kalibrációs műveletet a diagnosztikai szoftverben részletezett lépések szerint.
Szélesség | 960 mm |
Hosszúság | 1340 mm |
Magasság | 3 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 4,500 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!