Kaldkrympetape PE
Kaldkrympetape PE
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Backingmateriale | PE-film |
Backingtykkelse | 0,12 mm |
Farge | Grå (grunnmateriale) |
Klebstoffbasis | Aktiv butylgummi |
Barrièrefilm | Folie |
Bredde x lengde | 50 mm x 15 m |
Min. temperaturbestandighet | -30 °C |
Maks. temperaturbestandighet | 70 °C |
Min. bearbeidelsestemperatur | -10 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 45 °C |
Min. overflatetemperatur | 1 °C |
Byggevareklasse | B2 |
Betingelser for byggevareklasse | i henhold til DIN 4102 |
Ultrafiolettresistens | Ja, når dobbeltviklet |
Uten bly (< 0,1 %) | Ja |
Uten tinn (< 0,1 %) | Ja |
SVHC i henhold til REACH < 0,1 % | Ja |
Løsemiddelfri (< 1 %) | Ja |
Uten klorerte parafiner (< 0,1 %) | Ja |
Uten hydrokarbonmyknere (< 0,1 %) | Ja |
Uten halogenerte blåsemidler (< 0,1 %) | Ja |
Uten heksabromosyklododekan (< 0,1 %) | Ja |
Uten granulat fra kasserte dekk | Ja |