Kalay frezesi,ahşap
Kalay frezesi,ahşap
Ürün no. 0612031143
EAN 4047376465473
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Çap (D) | 14,3 mm |
Uzunluk (L) | 46 mm |
Etkin uzunluk (NL) | 13,5 mm |
Pah (F) | 15 Derece |
Mil çapı (d) | 8 mm |
Kesme kenarı malzemesi | Karbür |
Makine tipi için uygun | El frezesi |