Kahverengi yumuşak mum ürün gamı, küçük
Kahverengi yumuşak mum ürün gamı, küçük
Ürün no. 0964890430
EAN 4050641661777
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 10 ADET |
Min. işlem süresi | 2 dak |
Maks. işlem süresi | 3 dak |
Yumuşama noktası | 66 °C |
Yumuşama noktası koşulları | ISO 2207'ye uygun |
Min. damlama raddesi | 74 °C |
Damlama raddesi koşulları | DIN 51801'e uygun |
Min. parlama noktası | 80 °C |
Suda çözünen | Hayır |
İçerik ağırlığı | 114 g |
Üretimden itibaren raf ömrü | 4 Yıl |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | oda sıcaklığında |
RETCHWAX-SOFT-CHESTNUT
RETCHWAX-SOFT-ROSEWOOD
RETCHWAX-SOFT-WALNUT-DARK
RETCHWAX-SOFT-WALNUT-ANTIQUE