Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kaffee Maxi Crema

Kaffee Maxi Crema
1 KG KAFFEE - GANZE BOHNEN

Art.-Nr. 0988000131

EAN 4056807646725

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kaffee Maxi Crema

Art.-Nr. 0988000131
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
Hochwertige Kaffeemischung, bestehend aus ganzen 60% Arabica- und 40 % Robusta-Bohnen
  • Die 3 Arabica-Sorten stammen aus den besten Anbaugebieten: Brasilien, Kolumbien und Indien

  • Die 2 Robusta-Sorten haben ihren Ursprung aus Indien und Vietnam

  • Die hohe Qualität dieser Mischung wird durch ein computergesteuertes Rösten mit sauberer Luft und Luftkühlung veredelt und garantiert ein erstklassige Maxi Crema mit einem intensiven Aroma von gerösteten Haselnüssen und Schokolade

  • Die besondere Zusammensetzung der Mischung verstärkt den ausgewogenen, cremigen und schokoladigen Geschmack, der einen Nachgeschmack von Vanille und Trockenfrüchten hat

  • Die Bohnen wurden nach original italienischer Tradition für anspruchsvolle Genießer sorgfältig handverlesen, mild geröstet und röstfrisch verpackt

  • Erleben Sie die Leidenschaft und genießen Sie den typischen italienischen Kaffee mit allen Sinnen

  • Ideal verwendbar für: Vollautomat, Siebträger, Espressokocher, French Press und Filterkaffee
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Inhaltsgewicht

1 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen