Kafesli katlanır yük arabası
Kafesli katlanır yük arabası
Ürün no. 0962400127
EAN 4050641998231
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ayak plakası genişliği | 450 mm |
Ayak plakası derinliği | 340 mm |
Genişlik | 520 mm |
Derinlik | 600 mm |
Yükseklik | 1100 mm |
Tutma sapı yüksekliği | 1100 mm |
Yük kapasitesi | 150 kg |
Tekerlek malzemesi | Hava |
Tekerlek çapı | 230 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 11000,000 g |
Renk | Çiçek mavisi RAL 5010 |
Derinlik (kapalı) | 360 mm |
Malzeme | Çelik |
Boru-et kalınlığı | 1,5 mm |
Boru çapı | 20 mm |