Kälterohrschelle PUR 250 Typ 175
Kälterohrschelle PUR 250 Typ 175
KAELTROSHEL-PUR250-TYP175-30X76MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ummantelung aus Kautschuk im Innenbereich
Kein Abdichten mit Dichtmasse erforderlich
Datenblätter(X)
Zur thermisch entkoppelten Befestigung von Rohren in der Kälte- und Klimatechnik
Werkstoff Dämmstoff | Polyurethan |
Raumgewicht | 250 kg/m³ |
Druckfestigkeit min. | 3.96 N/mm² |
Werkstoff Schelle | Stahl |
Oberfläche Schelle | Verzinkt |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -160 bis 130 °C |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0.043 W/(m*K) |
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung | bei 0°C, gemäß Prüfbericht F.2-1088a/04 |
Baustoffklasse | B2 - Normal entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN 4102, gemäß Prüfbericht H-066/17 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ min. | 1000 |
Wasserdampfdiffusionswiderstand Bedingung | gemäß Prüfbericht R-62a/05 |
Durchmesser (ØD) | 76,1 mm |
Dämmstoffstärke (DS) | 30 mm |
Dämmstoffbreite (BD) | 50 mm |
Anschlussgewinde (G) | 1/2 Zoll |
Geeignet für Stahlrohr (Außendurchmesser) (D) | 76,1 mm |
Geeignet für Stahlrohr Nennweite DN | DN 65 |
Innenantrieb | IS6 |
Geeignet für Kupferrohr (Außendurchmesser) | 76 mm |
Geeignet für Kupferrohr (Nennweite DN) | DN 65 |
Geeignet für Stahlrohr (Zoll) | 2 1/2 Zoll |
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
SVHC nach REACH < 0,1 % | Ja |
Frei von Chlorparaffine (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Borverbindungen (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Blei (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Zinn (< 0,1 %) | Ja |