Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kälterohrschelle K mit fest integrierter Dämmeinlage

KAELTROSHEL-K-13X10MM

Art.-Nr. 0874313010

EAN 4038898988281

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kälterohrschelle K mit fest integrierter Dämmeinlage

Art.-Nr. 0874313010

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 16 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bestehend aus einem Hartschaumkern mit einem Lastverteilungsblech und einer Ummantelung aus Kautschuk

Die Dämmeinlage ist unverlierbar mit dem Schellenkörper verbunden


Kein umständliches Montieren von 2 Einzelteilen (Rohrträger und Schelle)



Selbstklebeverschluss


Einfachere, schnellere Montage



Ummantelung aus Kautschuk


  • Perfekte Verbindung an den Stirnseiten zwischen Kälteschelle und Rohrdämmung (Kautschuk), da Materialien gleicher Art verklebt werden

  • Kein Abdichten mit Dichtmasse notwendig


Lastverteilungsblech


Zur Lastaufnahme



Abgekröpfte Verschlusslasche


Größerer Öffnungswinkel, Rohr kann leichter eingelegt werden



Verschlussschrauben mit Sicherungsring


Schraube ist gegen Herausfallen gesichert

Hinweis

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl, Wärmeleitfähigkeit und Korrosionsrisiko samt Bedingungen beziehen sich auf den Kautschuk

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur thermisch entkoppelten Befestigung von Rohren in der Kälte- und Klimatechnik

Werkstoff Dämmstoff

PUR/Kautschuk

Raumgewicht

80 kg/m³

Farbe Dämmteil

Schwarz

Werkstoff Schelle

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Rohrdurchmesser (ØD)

10 mm

Dämmstoffstärke (DS)

13 mm

Dämmstoffbreite (BD)

40 mm

Zulässige Belastung

0,06 kN

Befestigungsabstand max.

1 m

Anschlussgewinde (G)

M8, M10

Metallbandbreite (BM)

1,5 mm

Metallbanddicke (tM)

20 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 105 °C

Wärmeleitfähigkeit λ

0,037 W/(m*K)

Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung

bei 0°C

Baustoffklasse / Bedingung

B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102, gemäß Prüfbericht H.4-144/02

Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ

7000

Wasserdampfdiffusionswiderstand Bedingung

nach DIN EN 13469/DIN EN 12667

Geeignet für Kupferrohr (Außendurchmesser)

10 mm

Geeignet für Kupferrohr (Nennweite DN)

DN 8

Geeignet für Stahlrohr (Außendurchmesser)

10,2 mm

Geeignet für Stahlrohr Nennweite DN

DN 6

Geeignet für Stahlrohr (Zoll)

1/8 Zoll

Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %)

Ja

Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %)

Ja

SVHC nach REACH < 0,1 %

Ja

Frei von kurzkettigen Chlorparaffine SCCP (< 0,1 %)

Ja

Frei von mittelkettigen Chlorparaffine MCCP (< 0,1 %)

Ja

Frei von langkettigen Chlorparaffine LCCP (< 0,1 %)

Ja

Frei von Halogenen (< 0,1 %)

Ja

Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %)

Ja

Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %)

Ja

Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %)

Ja

Frei von Borverbindungen (< 0,1 %)

Ja

Frei von Blei (< 0,1 %)

Ja

Frei von Zinn (< 0,1 %)

Ja

Frei von Antimontrioxid (< 0,1 %)

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen