Kälterohrschelle K mit fest integrierter Dämmeinlage
Kälterohrschelle K
KAELTROSHEL-K-20X22MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Dämmeinlage ist unverlierbar mit dem Schellenkörper verbunden
Kein umständliches Montieren von 2 Einzelteilen (Rohrträger und Schelle)
Selbstklebeverschluss
Einfachere, schnellere Montage
Ummantelung aus Kautschuk
- Perfekte Verbindung an den Stirnseiten zwischen Kälteschelle und Rohrdämmung (Kautschuk), da Materialien gleicher Art verklebt werden
- Kein Abdichten mit Dichtmasse notwendig
Lastverteilungsblech
Zur Lastaufnahme
Abgekröpfte Verschlusslasche
Größerer Öffnungswinkel, Rohr kann leichter eingelegt werden
Verschlussschrauben mit Sicherungsring
Schraube ist gegen Herausfallen gesichert
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl, Wärmeleitfähigkeit und Korrosionsrisiko samt Bedingungen beziehen sich auf den Kautschuk
Datenblätter(X)
Zur thermisch entkoppelten Befestigung von Rohren in der Kälte- und Klimatechnik
Werkstoff Dämmstoff | PUR/Kautschuk |
Raumgewicht | 80 kg/m³ |
Farbe Dämmteil | Schwarz |
Werkstoff Schelle | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Rohrdurchmesser (ØD) | 22 mm |
Dämmstoffstärke (DS) | 20 mm |
Dämmstoffbreite (BD) | 40 mm |
Zulässige Belastung | 0.125 kN |
Befestigungsabstand max. | 2,75 m |
Anschlussgewinde (G) | M8 |
Schlüsselweite (SW) | 13 mm |
Metallbandbreite (BM) | 20 mm |
Metallbanddicke (tM) | 1,5 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 105 °C |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0.037 W/(m*K) |
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung | bei 0°C |
Baustoffklasse / Bedingung | B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102, gemäß Prüfbericht H.4-144/02 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ | 7000 |
Wasserdampfdiffusionswiderstand Bedingung | nach DIN EN 13469/DIN EN 12667 |
Geeignet für Kupferrohr (Außendurchmesser) | 22 mm |
Geeignet für Kupferrohr (Nennweite DN) | DN 20 |
Geeignet für Stahlrohr (Außendurchmesser) | 21,3 mm |
Geeignet für Stahlrohr Nennweite DN | DN 15 |
Geeignet für Stahlrohr (Zoll) | 1/2 Zoll |
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
SVHC nach REACH < 0,1 % | Ja |
Frei von Chlorparaffine (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Borverbindungen (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Blei (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Zinn (< 0,1 %) | Ja |