Käfig für Rollen
Käfig für Rollen R28 Kunststoff
KAEFIG-ROLL-PA-SCHW-ESD-D28-50X33MM
Art.-Nr. 4952600075
EAN 4056807473062
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I, B |
Länge (l1) | 50 mm |
Breite (b1) | 33,3 mm |
Höhe (h1) | 10 mm |
Werkstoff Gehäuse | Polyamid/GFK |
Farbe | Schwarz |
Ausführung | ESD-fähig |
RoHS-konform | Ja |
