Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Käfig für Kugel-/Bürsteneinsatz

Käfig für Kugel-/Bürsteneinsatz Kunststoff
KAEFIG-KUG/BURSTEINSA-PA-SCHW-D24-50X33

Art.-Nr. 4952600066

EAN 4056807472973

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Käfig für Kugel-/Bürsteneinsatz

Art.-Nr. 4952600066

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robuster Käfig für Rollenschienen-Profile AL, zur Aufnahme eines Kugel- oder Bürsteneinsatzes D24
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profiltyp

I, B

Länge (l1)

50 mm

Breite (b1)

33,3 mm

Höhe (h1)

10 mm

Durchmesser (d2)

24 mm

Werkstoff

Kunststoff - Polyamid PA

ESD-fähig

Ja

Farbe

Schwarz

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Profil System

PRFLSYS-SB-ALU-ELO-NU10-ROP-40X40X6060

WAPS® Serie B kompatibel zu Bosch
x 10 St.
Profil System WAPS® Serie I kompatibel zu Item

PRFLSYS-SI-ALU-ELO-N8-ROP-40X40X6060

Das Aluminium-Profilsystem umfasst eloxierte Profile in verschiedenen Ausführungen, die auf baureihenspezifische Rastermaße abgestimmt und flexibel miteinander kombinierbar sind
x 10 St.