Kaçak arama sıvısı Premium
Klima kaçak arama katkısı, UV, Premium
KLİMA KAÇAK ARAMA SIVISI 240ML
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- 32 binek araç uygulaması veya 16 ağır vasıta uygulaması için yeterli
- SAE J2297 talimatları ile uyumludur
- PAG yağı ve ester yağı ile uyumludur
- Yüksek fosfor aktif madde oranı
- O ringler veya contalar ile uyumludur
Kaçak tespit etme katkı maddesini klima sisteminin içine yalnızca kırmızı yeni yağ tankı kaplini aracılığıyla yerleştirin.
Veri sayfaları(X)
R134a ve R1234yf klima sistemlerinde kaçakların ve mikro kaçakların yerinin güvenli bir şekilde belirlenebilmesi içindir. Elektrikli kompresörler bulunan (hibrit, start/stop, elektrikli araçlar) klima sistemlerinde kullanılabilir.
- Soğutucu gazı klima devresinden çekin ve ardından vakum işlemi yapın
- PAG yeni yağ tankını klima servis cihazından sökün ve gerekli miktarı besleyin
- Kaçak arama sıvısını doldurun ve yeni yağ tankı kaplinine takın. Bir otomobildeki klima sistemi için 7,5 ml (1/4 oz), bir kamyonun klima sistemi içinse 15 ml (1/2 oz) yeterlidir
- Kaçak arama sıvısını klima servis cihazı aracılığıyla klima devresinin içine besleyin
İçerik | 240 ml |
İçerik ağırlığı | 232,8 g |
Kimyasal baz | Poliol ester yağı |
Renk | Açık kahverengi |
Koku/oda kokusu | Aromatik |
Yoğunluk | 0,88 g/cm³ |
Üretimden itibaren raf ömrü | 60 Ay |
Min. parlama noktası | 88 °C |
Akışkanlık/yoğunluk | Orta |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!