Kablolu kulak tıkacı x-100
Kablolu kulak tıkacı x-100
KULAK TIKACI İPLİ X-100
Ürün no. 0899300332
EAN 4046778690148
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
SNR azalma oranı | 37 dB |
L azalma oranı | 34 dB |
M azalma oranı | 35 dB |
H azalma oranı | 36 dB |
Kap | Tek kullanımlık dağıtıcı |
Tasarım | Polietilen torbada çiftler halinde |
Kulak tıkacı sayısı | 100 Çift |
Renk | Neon yeşil |
Standartlar | EN 352, AS/NZS 1270 |