Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kablo yürütme spirali kelepçesi

Kablo yürütme spirali kelepçesi

Ürün no. 071467720

EAN 4024835146975

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kablo yürütme spirali kelepçesi

Ürün no. 071467720
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
Çelik

Tutma kolu malzemesi

Plastik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Açılı taban genişliği (b1)

56 mm

Açılı taban uzunluğu (b2)

90,2 mm

Delik çapı (d1)

5,5 mm

Min./maks. delik mesafesi (a1)

41-41 mm

Delik mesafesi 2, min./maks. (a2)

35-35 mm

Yükseklik (h1)

78,9 mm

Min./maks. sıkıştırma yüksekliği (h2)

37-59 mm

Çalışma yüksekliği (h3)

24,6 mm

Strok uzunluğu (HUB)

32 mm

Uzunluk (l1)

139.6

Min./maks. uzunluk (l2)

28-60 mm

Germe kuvveti (F1)

1,4 kN

Sıkıştırma kuvveti 2 (F2)

1,4 kN

Açılma açısı (derece) (α)

180 Derece

Kelebek vida boyutu

M8 x 65 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

301,000 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler