Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kablo ucu yüksükleri, izoleli, ürün seti 4.4.1 sistem kutusunda 525 parça

Kablo ucu yüksüğü, izoleli, 525 parça, Sysko
WENDFER-SYSKO-INSU-(J2N)-525PCS

Ürün no. 5964055701

EAN 4046777768848

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kablo ucu yüksükleri, izoleli, ürün seti 4.4.1 sistem kutusunda 525 parça

Ürün no. 5964055701
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
DIN 46228 Bölüm 4'e göre boyutsal toleranslar

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

İnce ve çok ince kablolu iletkenler için; ör. DIN EN 60228 Sınıf 5 ve 6'ya göre

Sistem ölçüleri

4.4.1

Kablo ucu yüksükleri, izoleli, ürün seti 4.4.1 sistem kutusunda 525 parça dahil:
100 x
Plastik korumalı kablo klemensi

WENDFER-CU-(J2N)-ORANGE-0,5X8

Açıklama:
8 mm; 0.5 mm²
According to DIN 46228 Part 4
Miktar: 100 x
100 x
Plastik korumalı kablo klemensi

WENDFER-CU-(J2N)-WHITE-0,75X8

Açıklama:
8 mm; 0.75 mm²
According to DIN 46228 Part 4
Miktar: 100 x
100 x
Plastik korumalı kablo klemensi

WENDFER-CU-(J2N)-YELLOW-1X8

Açıklama:
8 mm; 1 mm²
According to DIN 46228 Part 4
Miktar: 100 x
50 x
Plastik korumalı kablo klemensi

WENDFER-CU-(J2N)-RED-1,5X8

Açıklama:
8 mm; 1.5 mm²
According to DIN 46228 Part 4
Miktar: 50 x
25 x
Plastik korumalı kablo klemensi

KABLO YÜKSÜĞÜ-CU-(J2N)-SİYAH-6,0X12,0

Açıklama:
12 mm; 6 mm²
According to DIN 46228 Part 4
Miktar: 25 x
25 x
Plastik korumalı kablo klemensi

KABLO YÜKSÜĞÜ-CU-(J2N)-FİLDİŞİ-10,0X12

Açıklama:
12 mm; 10 mm²
According to DIN 46228 Part 4
Miktar: 25 x
25 x
Plastik korumalı kablo klemensi

WENDFER-CU-(J2N)-GREEN-16X12

Açıklama:
12 mm; 16 mm²
According to DIN 46228 Part 4
Miktar: 25 x
50 x
Plastik korumalı kablo klemensi DIN 46228

KABLO YÜK-DIN46228-CU-(J2N)-MAVİ-2,5X8,0

Açıklama:
8.0 mm; 2.5 mm²
Miktar: 50 x
50 x
Plastik korumalı kablo klemensi DIN 46228

KABLO YÜK-DIN46228-CU-(J2N)-GRİ-4,0X10,0

Açıklama:
10.0 mm; 4 mm²
Miktar: 50 x
1 x
ORSY sistem plastik iç hazne 4.4.1

SYSINRT-4.4.1.-3COMP-VAR

Açıklama:
Bölme sayısı: 3 ADET; Bölme genişliği x bölme derinliği x bölme yüksekliği: 315 x 62 x 52 mm
A fixed compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. Can be used in combination with other system dividers.
Miktar: 1 x
6 x
Sisteme eklenebilen plastik bölme ekipmanları

PRTIONELMNT-F.SYSINRT-3COMT-SLV

Açıklama: For individual division in the plastic system inserts. Ideal for orderly storage and retrieval of small parts
Miktar: 6 x
1 x
ORSY sistem çanta 4.4.1

SYSCASE-4.4.1.

Açıklama:
370 x 278 x 85 mm
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Miktar: 1 x
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
Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Sıkıştırma pensesi, kompakt, paralel yüklemeli

CRMPPLRS-(0,14-16SMM)-(16/4S)

İzoleli ve izolesiz kablo ucu yüksükleri için
x 1 ad.
Sıkıştırma pensesi, paralel yüklemeli

CRMPPLRS-(0,08-16SMM)-(16/4S)

İzoleli ve izolesiz kablo ucu yüksükleri için
x 1 ad.
Sıkıştırma pensesi, önden yüklemeli

CRMPPLRS-(0,08-16SMM)-(16/4F)

İzoleli ve izolesiz kablo ucu yüksükleri için
x 1 ad.
Kablo sıyırma pensesi, otomatik, kendinden ayarlı

WRESTRPLRS-AUTM-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

Automatic scanning system, no adjustment to cable cross-section is necessary