Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kablo sıyırma pensesi

Kablo sıyırma pensesi
KABLO SOYMA PENSESİ

Ürün no. 071401 550

EAN 4050642363748

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kablo sıyırma pensesi

Ürün no. 071401 550
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
Plastik veya kauçuk yalıtımla kabloların ve tellerin hassas ve zahmetsiz şekilde sıyrılması

Yüksek kaliteli takım çeliği


Uzun kullanma süresi ve yüzeyleri kesme hassasiyeti.



Tek, çoklu ve ince telli iletkenler için



Açma yayı, penseyi otomatik olarak açar



Dar yaka tasarımlı, ergonomik ve kaymaz 2 parçalı konforlu tutma sapı


Rahat çalışma ve optimum güç aktarımı.



Ayar vidası tırtıllı somunla sabitlenebilir



Yüzey: Tamamen taşlanmış ve krom kaplamalı



Mafsal: Bindirmeli

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

160 mm

Maks. tel çapı (Ø)

5 mm

Maks. tel kesiti

10 mm²

Yüzey

Krom kaplamalı

Uzunluk (inç)

6 in

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler