Kablo rakoru, yivli
Kablo rakoru, yivli
Ürün no. 0967810516
EAN 4047376731899
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Renk | Siyah |
Bağlantı dişi | M16 x 1,5 |
Min./maks. kablo çapı | 5-10 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 15 mm |
Lamalar boyunca genişlik (SW) | 22 mm |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -20 - 100 °C |
IP koruma sınıfı | IP 68 |
Maks. basınç | 5 bar |
Malzeme | PA - Poliamit |