Kablo makarası, KAW 1
Kablo makarası, KAW 1
Ürün no. 09758101
EAN 4024835385541
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 530 mm |
Genişlik | 550 mm |
Yükseklik | 100 mm |
Yük kapasitesi | 120 kg |
Ağırlık | 9 kg |
Yüzey | Toz kaplamalı |
Renk | Trafik kırmızısı RAL 3020 |