Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kablo kovanı 555 parça Sysko

Kablo kovanı 555 parça Sysko

Ürün no. 5964056102

EAN 4046777889727

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kablo kovanı 555 parça Sysko

Ürün no. 5964056102
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
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

555 ADET

Malzeme

EPDM (etilen propilen dien monomer kauçuk)

ISO

3302

Renk

Siyah

Kablo kovanı 555 parça Sysko dahil:
150 x
Çift taraflı kablo yalıtma kovanı

KABLO-TESİS.KORUMA LASTİK ÇİFTYANAK.6X9

Açıklama:
İç çap: 6 mm; Matkap deliği: 9 mm; Dış çap: 11 mm
Miktar: 150 x
150 x
Çift taraflı kablo yalıtma kovanı

ÇİFT TARAFLI KABLO KOVANI-4,5X6,5X9,5MM

Açıklama:
İç çap: 4.5 mm; Matkap deliği: 6.5 mm; Dış çap: 9.5 mm
Miktar: 150 x
100 x
Çift taraflı kablo yalıtma kovanı

KABL0-TESİS.KORUMA LASTİK TEKYANAK 6X10

Açıklama:
İç çap: 6 mm; Matkap deliği: 9.8 mm; Dış çap: 12.7 mm
Miktar: 100 x
75 x
Çift taraflı kablo yalıtma kovanı

KABL0-TESİS.KORUMA LASTİK TEKYANAK 9X11

Açıklama:
İç çap: 9 mm; Matkap deliği: 11 mm; Dış çap: 16 mm
Miktar: 75 x
25 x
Çift taraflı kablo yalıtma kovanı

KABLO-TESİS.KORUMA LASTİK ÇİFTYANAK10X12

Açıklama:
İç çap: 10 mm; Matkap deliği: 12 mm; Dış çap: 18 mm
Miktar: 25 x
25 x
Çift taraflı kablo yalıtma kovanı

KABLO-TESİS.KORUMA LASTİK ÇİFTYANAK12X20

Açıklama:
İç çap: 12 mm; Matkap deliği: 20 mm; Dış çap: 23.8 mm
Miktar: 25 x
20 x
Çift taraflı kablo yalıtma kovanı

KABLO-TESİS.KORUMA LASTİK ÇİFTYANAK16X24

Açıklama:
İç çap: 16 mm; Matkap deliği: 24 mm; Dış çap: 30 mm
Miktar: 20 x
10 x
Çift taraflı kablo yalıtma kovanı

ÇİFT TARFLI KABLO KOVANI-EPDM-21X31X38MM

Açıklama:
İç çap: 21 mm; Matkap deliği: 31 mm; Dış çap: 38 mm
Miktar: 10 x
1 x
ORSY sistem plastik iç hazne 4.4.1

SYSINRT-4.4.1.-8COMP

Açıklama:
Bölme sayısı: 8 ADET; Bölme genişliği x bölme derinliği x bölme yüksekliği: 78 x 107 x 52 mm
A fixed compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. Can be used in combination with other system dividers.
Miktar: 1 x
1 x
ORSY sistem çanta 4.4.1

SYSCASE-4.4.1.

Açıklama:
370 x 278 x 85 mm
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Miktar: 1 x