Kablo kılıfı kesici
Kablo yalıtım makası
CBLCLADCTR-219GR
Ürün no. 071441 09
EAN 4024835017626
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Kesme derinliği 0-5 mm arasında ayarlanabilir
- Değiştirilebilir bıçak (her iki tarafta da kullanılabilir)
- Uzunlamasına ve dairesel kesimler için uygundur
- Plastik kutuda tedarik edilir
Elektrik akımı bulunan parçaların üzerinde veya yakınında çalışmak için uygun değildir.
Veri sayfaları(X)
Kanal açma derinliği, ayar vidasıyla ilgili dış kablo kılıfına uyacak şekilde (0-5 mm) ayarlanabilir. Her uzunlamasına veya dairesel kesimin başında, parmakla hafifçe bastırılarak bıçak yönlendirilir. Dış yalıtım, hafif kaldıraç hareketleriyle ve aynı zamanda tırtıklar yalıtıma bastırılarak yarılır. Bıçak, uzunlamasına ve dairesel kesim arasında herhangi bir zamanda döndürülebilir. Bıçağın ucuna, orta kısımlar sıyrılırken yalıtımın içine hafifçe bastırılmalıdır.
Uzunluk | 154 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!