Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kablo klemensi, Tip 1

Kablo klemensi, Tip 1

Ürün no. 050011317

EAN 4047376890534

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kablo klemensi, Tip 1

Ürün no. 050011317

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Easy mounting on (trim) edges
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. bağlantı kalınlığı

0,8-2 mm

Mesafe 2

8 mm

Genişlik

18 mm

Malzeme kalınlığı

0,4 mm

Malzeme

Yay çeliği CK 67

Yüzey

Çinko kaplamalı şeffaf

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

A0009881878

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler