Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kablo kelepçesi, siyah Sysko

Kablo kelepçesi, siyah Sysko

Ürün no. 5964050200

EAN 4046777899535

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kablo kelepçesi, siyah Sysko

Ürün no. 5964050200
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
Practical cable tie set in a sturdy system case
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

250 ADET

Malzeme

PA 6,6 - Poliamit

Silikon içermez

Evet

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 85 °C

Kablo kelepçesi, siyah Sysko dahil:
50 x
Plastik kilitli standart kablo konnektörü

PLASTİK KELEPÇE PLASTİK DİL 2,5X100 SYH

Açıklama:
2.5 mm 100 mm
Kabloları, kablo demetlerini, hortumları vs. hızlı, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde bir arada tutmak için.
Miktar: 50 x
50 x
Plastik kilitli standart kablo konnektörü

PLASTİK KELEPÇE PLASTİK DİL 3,6X140 SYH

Açıklama:
3.6 mm 140 mm
Kabloları, kablo demetlerini, hortumları vs. hızlı, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde bir arada tutmak için.
Miktar: 50 x
100 x
Plastik kilitli standart kablo konnektörü

PLASTİK KELEPÇE PLASTİK DİL 4,8X178 SYH

Açıklama:
4.8 mm 178 mm
Kabloları, kablo demetlerini, hortumları vs. hızlı, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde bir arada tutmak için.
Miktar: 100 x
25 x
Plastik kilitli standart kablo konnektörü

PLASTİK KELEPÇE PLASTİK DİL 4,8X280 SYH

Açıklama:
4.8 mm 280 mm
Kabloları, kablo demetlerini, hortumları vs. hızlı, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde bir arada tutmak için.
Miktar: 25 x
25 x
Plastik kilitli standart kablo konnektörü

PLASTİK KELEPÇE PLASTİK DİL 4,8X360 SYH

Açıklama:
4.8 mm 360 mm
Kabloları, kablo demetlerini, hortumları vs. hızlı, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde bir arada tutmak için.
Miktar: 25 x
1 x
ORSY sistem plastik iç hazne 4.4.1

SYSINRT-4.4.1.-6COMP

Açıklama:
Bölme sayısı: 6 ADET
A fixed compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. Can be used in combination with other system dividers.
Miktar: 1 x
1 x
ORSY sistem çanta 4.4.1

SYSCASE-4.4.1.

Açıklama:
370 x 278 x 85 mm
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Raflı sistem dolabı 4.4.1

SYSSTCKCAB-F.4.4.1

Organisation system consisting of stackable and screwable modules for 5 ORSY® system cases