Kablo kanalı,metal,H tipi
Kablo kanalı,metal,H tipi
Ürün no. 0971060100
EAN 4011231898775
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Genişlik x yükseklik | 30 x 15 mm |
Kalınlık | 1,5 mm |
Yuva genişliği | 16 mm |
Uzatılmış delik genişliği | 7 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu | 35 mm |
Maks. yük kuvveti koşulları | 250 mm'lik mesafe için B 25 beton |
Maks. askı noktası yükü | 2 kN |
Askı noktası yük koşulları | 250 mm bağlantı parçası boşluğu için 250 mm mesafe |
Profil kesiti | 1,02 cm² |
Enine atalet momenti | 0,32 cm⁴ |
Boyuna atalet momenti | 1,36 cm⁴ |
Kesit modülü X ekseni | 0,35 cm³ |
Kesit modülü Y ekseni | 0,9 cm³ |
Atalet X ekseni yarıçapı | 0,56 cm |
Atalet Y ekseni yarıçapı | 1,15 cm |
EN standardı | 60715 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Sendzimir galvanizli |
Genişlik | 30 mm |
Yükseklik | 15 mm |