Kablo kanal sabitleyici, W-KKB PLUS
Kablo kanal sabitleyici, W-KKB PLUS
Ürün no. 0864930255
EAN 4046778138633
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | PA 6 - Poliamit |
Renk | Açık gri |
Dış çap | 27,5 mm |
Yükseklik | 13 mm |
Halojen içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
Min./maks. sıcaklık direnci | -10 - 90 °C |